Polizorul de creion Dynabrade 52855 este proiectat pentru aplicații de debavurare, finisare și gravare cu precizie. Acesta este ideal pentru producătorii de pale de turbine, ateliere de scule și matrițe, ateliere de mașini, piese turnate, bijuterii, implanturi medicale și compozite.
Caracteristici:
- Oferă controlul debitului cu viteză variabilă pentru a regla cu ușurință viteza (până la 60000 rpm) cu ajutorul unui cadran pentru a se potrivi aplicației necesare.
- Vine cu un ansamblu suprafurtun care ține departe de operator aerul direct și excesul de ulei.
- Această râșniță are un buton la îndemână pentru o operare simplă de pornire-oprire. Instrumentul vine automat la aceeași viteză ca atunci când a fost oprit.
- Dispune de o prindere tactilă ergonomică care oferă o strângere fermă a unealtă și poate fi folosită pentru diverse aplicații prin utilizarea pietrelor abrazive adecvate, roților și vârfurilor montate abrazive, abrazivi turnați și bavuri de carbură.
- Vine cu rulmenți mari de precizie pentru a reduce frecarea și pentru a asigura o funcționare lină, prelungind în același timp durata de viață a sculei.
- Scula are o curgere redusă a colțului (mai puțin de 0.003), care asigură mai puține vibrații și tăiere de înaltă calitate.
Accesorii compatibile:
- Filtru-Regulator-Lubricator Dynabrade: Permite reglarea precisă a presiunii aerului, filtrarea în două etape a apei/contaminanților și picătură de ulei reglabilă pentru funcționarea lină a acestei râșnițe de creion.
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția sistemului de blocare a arborelui?
A. Polizorul dispune de un sistem de blocare a arborelui care permite strângerea ușoară a colțului și vine cu un orificiu traversant pentru schimbarea rapidă a accesoriilor fără a utiliza două chei.
Î. Poate fi folosit unealta în medii periculoase?
R. Nu, unealta nu este destinată utilizării în medii potențial explozive și nu este izolată împotriva contactului cu puterea electrică.
Î. Cum se întreține unealta electrică Dynabrade?
A.
- Nu folosiți roți tăiate sau freze în acest instrument.
- Verificați dacă uneltele de inserție au dimensiunea corectă a arborelui pentru inserția de prindere.
- Rețineți timpul de funcționare al instrumentului.
- Asigurați-vă că uneltele de tăiere sunt montate în siguranță în colț, inserând tija de cel puțin 1 inch și strângând colțul cu un cuplu minim de 25 inch-lb.
- Folosiți cu atenție frezele cu tijă lungă, deoarece acestea sunt supuse la îndoire, biciuire și rupere atunci când rulează la viteze mari.
- Verificați viteza liberă a râșniței cu creion folosind un turometru.
- Utilizați întotdeauna băuturi spirtoase minerale pentru a curăța unealta și piesele sale.
- Inspectați vizual furtunurile de aer și fitingurile pentru deteriorări vizibile, uzură și semne de deteriorare.