Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 56800 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi | AB8FRM 25H953

DYNABRADE 56800 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi

În stoc
Element: AB8FRM Model: 56800Crucea Ref: 25H953
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
€561.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.5
CFM @ încărcare completă18
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.28
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală6"
Tipul feței tamponuluiVinil sau Hook Face
Dimensiunea tamponului6"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț
DYNABRADE 56804 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€591.56
DYNABRADE 56829 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€590.19
DYNABRADE 56830 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€555.21
DYNABRADE 56859 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€522.51
DYNABRADE 56890 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€609.97
DYNABRADE 58406 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 6 inchi | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€1,104.27
DYNABRADE 58418 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 6 inchi | AB8FTU 25H982 584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€1,169.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 56800 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 6 inchi
€561.75 /unitate