Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58445 Slefuitor orbital cu aer 0.45 CP 8 inchi | AB8FTY 25H986

DYNABRADE 58445 Slefuitor orbital cu aer 0.45 CP 8 inch

În stoc
Articol: AB8FTY Model: 58445Crucea Ref: 25H986
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
€1,049.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.75
CFM @ încărcare completă23
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită900 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.45
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală12.5 "
Tipul feței tamponuluiVinil sau Hook Face
Dimensiunea tamponului8"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.214
Înălțimea navei (cm)14.29
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58445 Slefuitor orbital cu aer 0.45 CP 8 inch
€1,049.64 /unitate