Slefuitorul orbital aleatoriu Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit este ideal pentru șlefuirea verticală sau orizontală a suprafețelor din lemn, plastic, fibră de sticlă, compozit, aluminiu și tablă din mobilier, bucătărie, baie și aplicații marine. Include un suport de șlefuit din uretan, de tip fără vid, cu greutatea asociată, având un design de butuc dintr-o singură piesă pentru performanță de funcționare lină și vibrații reduse. Această șlefuitoare orbitală Dynabrade în stil palmier are un mâner ergonomic pentru scule pentru o prindere confortabilă, oboseală redusă a operatorului și eficiență sporită.
Caracteristici:
- Slefuitorul orbital aleatoriu Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit are un motor cu aer de 0.25 CP (186 W) care consuma 14 SCFM (396 LPM) aer comprimat la o presiune de 90 PSIG (6.2 Bar).
- Motorul are o viteză de 12000 rpm pentru mișcarea orbitală precisă de 6/3 inch (16 mm) a plăcuței de șlefuit de 5 inchi.
- Această șlefuitoare orbitală electrică de 6 inchi are o platformă confortabilă pentru sprijin pentru mâini și încheietura mâinii și protecție împotriva evacuarii aerului rece.
- Are o manetă de accelerație care se încadrează în mânerul carcasei atunci când este apăsată pentru a elimina punctele de presiune de pe palma utilizatorului.
- Elementele de eșapament ale unității reduc nivelurile de zgomot de evacuare pentru niveluri de zgomot scăzute (81 dB(A)).
- Caracteristica sa de control al vitezei permite controlul cu degetul mare al vitezei sculei.
Accesorii compatibile:
- Dynabrade 10681 Sisteme de filtru de aer-regulator-lubrificator: Aceste sisteme FRL reglează presiunea aerului, filtrează apa contaminează și ung această mașină de șlefuit.
- Lubrifiante pentru aer Dynabrade 95842: Acești lubrifianți previn formarea ruginii sau a nămolului.
- Kit de optimizare Dynabrade 96510: Conține piese de schimb pentru întreținerea și repararea motorului unității.
- Ansamblu motor Dynabrade 59457: Acest ansamblu permite înlocuirea rapidă și ușoară a motorului fără a pierde timp cu reparații.
- Seturi de conversie pentru aspirator Dynabrade 57122 și 57123: Aceste kituri de conversie schimbă această unealtă în configurația dorită a vidului (aspirat autogenerat sau aspirator central).
Întrebări frecvente:
Î. Ce conexiune este disponibilă în această șlefuitoare orbitală aleatorie Dynabrade 59025?
A. Acest șlefuitor orbital aleatoriu Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit are o conexiune NPT de 1/4 inch pentru montarea furtunurilor de aer cu un diametru interior de 1/4 inch.
Î. Din ce este făcută această șlefuitoare Dynabrade?
A. Această șlefuitoare orbitală aleatorie Dynabrade 59025 este realizată din material compozit pentru izolare împotriva alimentării cu aer rece.
Î. De ce această șlefuitoare orbitală aleatorie Dynabrade 59025 are coduri de culoare?
A. Slefuitoarele orbitale aleatorii Dynabrade Dynorbital-Spirit au coduri de culoare pentru a desemna orbita instrumentului. Pârghia gri din această șlefuitoare orbitală aleatorie Dynabrade 59025 înseamnă că unealta are un diametru orbital de 3/16 inchi (5 mm) și este utilizată pentru aplicații generale de șlefuire.