INGERSOLL-RAND PB35AL8 Disjunctor de pavaj cu aer 1250 Bpm 49.0 Cfm | AD3CRN 3Y690

INGERSOLL-RAND PB35AL8 Disjunctor de pavaj cu aer 1250 Bpm 49.0 Cfm

În stoc
Element: AD3CRN Model: PB35AL8Crucea Ref: 3Y690

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,062.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de pavaj cu aer
Admisie3/4 "NPT
BucșăNaval cu primăvară
CFM @ încărcare completă49.0
Tip mânerT-Grip
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală25 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereZăvor
Dimensiunea cozii1 x 4-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7675
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)44.7
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Alezaj piston (1-3 / 4 ")
    • Cursa pistonului (6-1 / 4 ")
    • Clasa de greutate (35 lire sterline)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea coziiPreț
Disjunctor de pavaj cu aer INGERSOLL-RAND MX60A 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9QZX 3JD98 MX60A70.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€2,221.79
Disjunctor de pavaj cu aer INGERSOLL-RAND MX60B 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9RHB 3JF01 MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€2,221.79
Disjunctor de pavaj cu aer INGERSOLL-RAND MX90B 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRL 3Y679 MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€2,380.60
Disjunctor de pavaj cu aer INGERSOLL-RAND MX90A 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRM 3Y682 MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€2,380.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND PB35AL8 Disjunctor de pavaj cu aer 1250 Bpm 49.0 Cfm
€2,062.98 /unitate