DYNABRADE 64862 Polizor cu trei roti 230 V 3 CP | AD6HMJ 45J447

DYNABRADE 64862 Polizor cu trei roti 230 V 3 CP

În stoc
Articol: AD6HMJ Model: 64862Crucea Ref: 45J447

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,753.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor cu trei roți
Dimensiunea centurii2 x 72 in.
HP3
Hz50/60
Adâncimea totală33 "
Inălțime totală22 "
Lățimea totală17 "
Fază3
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.43
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8465930090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPFazăVoltajPreț
DYNABRADE 64860 Polizor cu trei roti 115 V 1 CP | AD6HMG 45J445 6486011115€12,455.12
DYNABRADE 64861 Polizor cu trei roti 230 V 1 CP | AD6HMH 45J446 6486111230€12,512.55
DYNABRADE 64863 Polizor cu trei roti 460 V 3 CP | AD6HMK 45J448 6486333460€14,458.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 64862 Polizor cu trei roti 230 V 3 CP
€13,753.96 /unitate