Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 94855 Furtun amortizor 0.32 in x 60 inch 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt | AA4VKZ 13F701

DYNABRADE 94855 Furtun amortizor 0.32 in x 60 inch 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

În stoc
Articol: AA4VKZ Model: 94855Crucea Ref: 13F701
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
€95.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de snubber
CuloriTeal
Materialul de acoperireCauciuc termoplastic
Furtun în interiorul Dia.5 / 16 "
Lungimea furtunului60 "
Furtun exterior Dia.1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Factor de securitate-
Material pivotantSticlă, compozit din nailon umplut
Temp. Gamă68 până la 140 F.
Materialul tubuluiCompus din poliuretan anti-abraziv din PVC și compus din cauciuc termoplastic
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Racord NPT (in) (1/4)
    • (M) Racord NPT (in) (1/4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 94855 Furtun amortizor 0.32 in x 60 inch 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt
€95.23 /unitate