Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 107304 Tavă de laborator 3 x 15 x 10 Polipropilenă | AF4LGV 9ACC4

DYNALON 107304 Tavă de laborator 3 x 15 x 10 Polipropilenă

În stoc
Articol: AF4LGV Model: 107304Crucea Ref: 9ACC4
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
€192.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
Înălţime3"
Lungime10 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
DYNALON 107314 Tavă de laborator 3 x 20 x 15 Polipropilenă | AF3NVU 8A781 1073143"15 "Polipropilenă20 "€223.11
DYNALON 107344 Tavă de laborator 6 x 20 x 20 Polipropilenă | AF3QRB 8C016 1073446"20 "Polipropilenă20 "€300.59
DYNALON 109884 Tava de laborator 4 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRC 8C017 1098844"15.5 "Polipropilenă17.5 "€142.94
DYNALON 107354 Tavă de laborator 8 x 16 x 12 Polipropilenă | AF4DHZ 8RMU2 1073548"12 "Polipropilenă16 "€209.27
DYNALON 108874-4 Tava de laborator 4 x 26 x 22 Hdpe | AF4EZX 8ULP8 108874-44"22 "HDPE26 "€200.58
DYNALON 108874-7 Tava de laborator 8 x 16 x 12 Hdpe | AF4EZY 8ULP9 108874-78"12 "HDPE16 "€166.40
DYNALON 107324 Tavă de laborator 4 x 18 x 18 Polipropilenă | AF4KVE 8ZF78 1073244"18 "Polipropilenă18 "€284.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 107304 Tavă de laborator 3 x 15 x 10 Polipropilenă
€192.83 /unitate