DYNALON 109904 Tava de laborator 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018

DYNALON 109904 Tavă de laborator 5 x 17.5 x 15.5 HDPE

Element: AF3QRD Model: 109904Crucea Ref: 8C018

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
Înălţime5"
Lungime15.5 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
DYNALON 109934 Tava de laborator 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€256.93
DYNALON 109854 Tavă de laborator rotundă 3 x 15 diametru poli | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-Polipropilenă15 2 / 5 "€226.66
DYNALON 109834 Tavă de laborator rotundă 6 x 24 diametru HDPE | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€284.81
DYNALON 209295-0001 Tavă HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 inch | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "€17.99
DYNALON 209295-0002 Tavă HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 inch | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€21.28
DYNALON 209295-0003 Tavă HIPS 1-3/5x10x13-9/10 inch | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€37.49
DYNALON 209295-0004 Tavă HIPS 3-1/5x10x13-9/10 inch | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€53.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 109904 Tavă de laborator 5 x 17.5 x 15.5 HDPE