Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 209295-0001 Tavă HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 inch | AH2AYD 24AN09

DYNALON 209295-0001 Tray HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch

În stoc
Element: AH2AYD Model: 209295-0001Crucea Ref: 24AN09
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
€17.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
Înălţime4 / 5 "
Lungime7 9 / 10 "
MaterialHIPS
Lăţime5 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
DYNALON 109904 Tava de laborator 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "Polipropilenă17.5 "-
RFQ
DYNALON 109934 Tava de laborator 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€256.93
DYNALON 109854 Tavă de laborator rotundă 3 x 15 diametru poli | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-Polipropilenă15 2 / 5 "€226.66
DYNALON 109834 Tavă de laborator rotundă 6 x 24 diametru HDPE | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€284.81
DYNALON 209295-0002 Tavă HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 inch | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€21.28
DYNALON 209295-0003 Tavă HIPS 1-3/5x10x13-9/10 inch | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€37.49
DYNALON 209295-0004 Tavă HIPS 3-1/5x10x13-9/10 inch | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€53.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 209295-0001 Tray HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch
€17.99 /unitate