DYNALON 3UDH6 Borcan cu gură largă 1 galon - Pachet De 24 | AD2UEE 608735 / 9J385

DYNALON 3UDH6 Borcan cu gură largă de 1 galon - Pachet de 24

În stoc
Articol: AD2UEE Model: 3UDH6Ref. cruce: 608735 / 9J385

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate128 uncie
Culoare închidereAlb
Material de închidereMetal
Diametru152mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime254mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub110mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)67.56
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Gura largă este perfectă pentru solide și pulberi.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubModelaPkg. Cant.Preț
Borcan cu gură largă DYNALON 3UDH3 0.5 galoane - Pachet De 24 | AD2UEC 3UDH3192 uncieAlbPolipropilenă149mm160mm120mmRundă24€352.88
DYNALON 226415-0120 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 120ml - Pachet De 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate2 1 / 5 "2.875 "56mmCilindric10€73.75
DYNALON 226415-1000 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 1000ml - Pachet De 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 2 / 5 "5.125 "110mmCilindric10€138.69
DYNALON 226415-1500 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 1500ml - Pachet De 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "7.125 "110mmCilindric10€169.02
DYNALON 226415-0070 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 70ml - Pachet De 10 | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmCilindric10€73.69
DYNALON 226415-2000 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 2000ml - Pachet De 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "9.25 "110mmCilindric10€165.12
DYNALON 608735 Container Wm HDPE 1gal - Pachet De 12 | AF4TBV 9J385 608735128 uncieAlbPolipropilenă6.125 "10 3 / 5 "110mmRundă1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 3UDH6 Borcan cu gură largă de 1 galon - Pachet de 24
€512.28 /ambalaj