DYNALON 608735 Container Wm HDPE 1gal - Pachet De 12 | AF4TBV 9J385

DYNALON 608735 Container Wm HDPE 1gal - Pachet De 12

Articol: AF4TBV Model: 608735Crucea Ref: 9J385

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate128 uncie
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru6.125 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime10 3 / 5 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub110mm
ModelaRundă
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.65
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ușoare, dar puternice și durabile, cu un mâner de transport turnat.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubModelaPkg. Cant.Preț
Borcan cu gură largă DYNALON 3UDH3 0.5 galoane - Pachet De 24 | AD2UEC 3UDH3192 uncieAlbPolipropilenă149mm160mm120mmRundă24€352.88
DYNALON 3UDH6 Borcan cu gură largă 1 galon - Pachet De 24 | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 uncieAlbMetal152mm254mm110mmRundă24€512.28
DYNALON 226415-0120 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 120ml - Pachet De 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate2 1 / 5 "2.875 "56mmCilindric10€73.75
DYNALON 226415-1000 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 1000ml - Pachet De 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 2 / 5 "5.125 "110mmCilindric10€138.69
DYNALON 226415-1500 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 1500ml - Pachet De 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "7.125 "110mmCilindric10€169.02
DYNALON 226415-0070 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 70ml - Pachet De 10 | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmCilindric10€73.69
DYNALON 226415-2000 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 2000ml - Pachet De 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "9.25 "110mmCilindric10€165.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 608735 Container Wm HDPE 1gal - Pachet De 12