Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 226415-0070 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 70ml - Pachet De 10 | AF4LCZ 9A681

DYNALON 226415-0070 Borcan cilindric HDPE cu capac 70ml - Pachet 10

În stoc
Articol: AF4LCZ Model: 226415-0070Crucea Ref: 9A681
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
€73.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate60 ml / 2 oz.
Culoare închidereNegru
Material de închiderePolietilenă de înaltă densitate
Diametru1 9 / 10 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime2 2 / 5 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub50mm
ModelaCilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3923300090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubModelaPkg. Cant.Preț
Borcan cu gură largă DYNALON 3UDH3 0.5 galoane - Pachet De 24 | AD2UEC 3UDH3192 uncieAlbPolipropilenă149mm160mm120mmRundă24€352.88
DYNALON 3UDH6 Borcan cu gură largă 1 galon - Pachet De 24 | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 uncieAlbMetal152mm254mm110mmRundă24€512.28
DYNALON 226415-0120 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 120ml - Pachet De 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate2 1 / 5 "2.875 "56mmCilindric10€73.75
DYNALON 226415-1000 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 1000ml - Pachet De 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 2 / 5 "5.125 "110mmCilindric10€138.69
DYNALON 226415-1500 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 1500ml - Pachet De 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "7.125 "110mmCilindric10€169.02
DYNALON 226415-2000 Borcan Cilindric Hdpe Cu Capac 2000ml - Pachet De 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.NegruPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "9.25 "110mmCilindric10€165.12
DYNALON 608735 Container Wm HDPE 1gal - Pachet De 12 | AF4TBV 9J385 608735128 uncieAlbPolipropilenă6.125 "10 3 / 5 "110mmRundă1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 226415-0070 Borcan cilindric HDPE cu capac 70ml - Pachet 10
€73.69 /ambalaj