Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MMP172-C Etichetă de relief 304 din oțel inoxidabil natural Pk100 | AF9QBX 30PR77

PANDUIT MMP172-C Etichetă de relief 304 din oțel inoxidabil natural Pk100

În stoc
Articol: AF9QBX Model: MMP172-CCrucea Ref: 30PR77

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€158.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de relief
CuloriNatural
Înălţime1.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Grosime0.01 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588

Detalii produs:

    • Dimensiunea caracterului (3/16 ")
    • Max. Personaje pe linie (8)
    • Max. Rânduri de text (3)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
PANDUIT MMP172-C316 Etichetă de relief Oțel inoxidabil 316 Natural Pk100 | AF9QBY 30PR78 MMP172-C3161.75 "316 oțel inoxidabil0.01 "3 / 4 "100€189.76
PANDUIT MT150D-Q Etichetă de relief 304 din oțel inoxidabil natural Pk25 | AF9QBZ 30PR79 MT150D-Q1.5 "304 oțel inoxidabil0.035 "1.5 "25€102.67
PANDUIT MT1D-Q Etichetă de relief 304 din oțel inoxidabil natural Pk25 | AF9QCB 30PR81 MT1D-Q1"304 oțel inoxidabil0.035 "1"25€58.65
PANDUIT MT350-C Etichetă de relief 304 din oțel inoxidabil natural Pk100 | AF9QCC 30PR82 MT350-C3 / 4 "304 oțel inoxidabil0.01 "3 / 4 "100€193.42
PANDUIT MT350-C316 Etichetă de relief Oțel inoxidabil 316 Natural Pk100 | AF9QCD 30PR83 MT350-C3163 / 4 "316 oțel inoxidabil0.01 "3 / 4 "100€231.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MMP172-C Etichetă de relief 304 din oțel inoxidabil natural Pk100
€158.61 /ambalaj