Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25H Supapă cu bilă electronică Alama | AA8ZAA 1AWF4

DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25H Supapă cu bilă electronică din alamă

În stoc
Element: AA8ZAA Model: EYHG6AUE25HCrucea Ref: 1AWF4
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
€1,806.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Material de bilăAlamă placată cu Ni-Chrome
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 400 psi
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei400 psi
MountDirect
Număr de porturi3
Dimensiunea conductei1.25 "
PortStil deviator L
Evaluat pentruCWP de 400 psi
Material sigiliuViton
Garnituri etansareViton
Material scaunRTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F
Structura supapei2-Piece
Voltaj12VDC, 24 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăTip conexiuneMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiTemp. GamăVoltajPreț
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Supapă cu bilă electronică din alamă 2 inchi | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 grade până la 149 grade FFNPT x FNPT125 psi2"Medii -20 grade până la 300 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F115 VAC€4,751.56
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 Supapă cu bilă electronică din alamă 3 inchi | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 grade până la 149 grade FFNPT x FNPT125 psi3"Medii -20 grade până la 300 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F115 VAC€5,033.41
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 Supapă cu bilă electronică din alamă 1/2 inch | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,060.50
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Supapă cu bilă electronică din alamă 3/4 inch | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,113.97
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 Supapă cu bilă electronică din alamă 1 inch | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,358.64
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Supapă cu bilă electronică alamă 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,533.09
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Supapă cu bilă electronică Alama 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,809.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25H Supapă cu bilă electronică din alamă
€1,806.06 /unitate