Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJS024A Supapă cu bilă 1/4 inch Npt Retur cu arc Oțel inoxidabil | AA8ZDA 1AWR1

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJS024A Supapă cu bilă 1/4 inch Npt Spring Return Return Steel

În stoc
Element: AA8ZDA Model: PVS21AJS024ACrucea Ref: 1AWR1
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
€1,081.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăCWP de 1500 psi, abur de 125 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
MountDirect
Ziua OperațieiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuPTFE / RTFE
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiTrei piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiPresiune maximăZiua OperațieiDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuStructura supapeiPreț
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJD02A Supapă cu bilă 1/2 inch cu dublă acțiune din oțel inoxidabil | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02ACu trei căiCWP de 1000 psi, abur de 125 psiAcțiune dublă1 / 2 "Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€1,702.26
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJD02A Supapă cu bilă 3/4 inch cu dublă acțiune din oțel inoxidabil | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02ACu trei căiCWP de 1000 psi, abur de 125 psiAcțiune dublă3 / 4 "Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€1,781.35
DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJD05A Supapă cu bilă 1 inch Npt oțel inoxidabil cu dublă acțiune | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05ACu trei căiCWP de 1000 psi, abur de 125 psiAcțiune dublă1"Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€2,642.43
DYNAQUIP CONTROLS PYSA7AJD07A Supapă cu bilă 1 1/2 inch cu dublă acțiune din oțel inoxidabil | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07ACu trei căiCWP de 800 psi, abur de 125 psiAcțiune dublă1.5 "Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€3,696.85
DYNAQUIP CONTROLS PYSA8AJD08A Supapă cu bilă 2 inch Npt cu dublă acțiune din oțel inoxidabil | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08ACu trei căiCWP de 800 psi, abur de 125 psiAcțiune dublă2"Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€4,044.24
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJS044A Supapă cu bilă 1/2 inch Npt Spring Return | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044ACu trei căiCWP de 1000 psi, abur de 125 psiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată1 / 2 "Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€2,036.97
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A Supapă cu bilă 3/4 inch Npt Spring Return | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054ACu trei căiCWP de 1000 psi, abur de 125 psiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată3 / 4 "Stil deviator LPTFE / Viton (R)O bucată€1,330.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJS024A Supapă cu bilă 1/4 inch Npt Spring Return Return Steel
€1,081.09 /unitate