Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1030-1HGYTAPE Cauciuc Neopren 1 inch grosime 4 x 36 in | AA9LHL 1DUP7

E JAMES & CO 1030-1HGYTAPE Cauciuc Neopren 1 inch grosime 4 x 36 in

În stoc
Articol: AA9LHL Model: 1030-1HGYTAPECrucea Ref: 1DUP7
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
€161.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru30A
elongație450%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1"
TipGrad ridicat
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1644
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 1030-1/16HGX Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "Grad ridicat€5.90
E JAMES & CO 1030-3/32HGX Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi3 / 32 "Grad ridicat€8.55
E JAMES & CO 1030-1/8HGX Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 8 "Grad ridicat€10.10
E JAMES & CO 1030-3/16HGX Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi3 / 16 "Grad ridicat€15.10
E JAMES & CO 1030-1/4HGX Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 4 "Grad ridicat€19.53
E JAMES & CO 1030-3/8HGX Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi3 / 8 "Grad ridicat€32.17
E JAMES & CO 1030-1/2HGX Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 2 "Grad ridicat€38.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1030-1HGYTAPE Cauciuc Neopren 1 inch grosime 4 x 36 in
€161.16 /unitate