Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1040-3/32HGCTAPE Rubber Neoprene 3/32 Inch Thick 12 x 36 Inch | AA9LKC 1DUZ2

E JAMES & CO 1040-3/32HGCTAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AA9LKC Model: 1040-3 / 32HGCTAPECrucea Ref: 1DUZ2
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
€112.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru40A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 32 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8968
Înălțimea navei (cm)2.13
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 1040-1/16HGA Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€14.29
E JAMES & CO 1040-3/32HGA Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€22.22
E JAMES & CO 1040-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€25.24
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€36.80
E JAMES & CO 1040-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€53.82
E JAMES & CO 1040-3/8HGA Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€67.00
E JAMES & CO 1040-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAGrad ridicatSimplu400%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€86.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1040-3/32HGCTAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 36 inch
€112.53 /unitate