E JAMES & CO 1506-1001250-50 Tub din neopren 1 inch ID 50 Feet | AC3DVV 2RUU9

E JAMES & CO 1506-1001250-50 Tub din neopren 1 inchi ID 50 picioare

În stoc
Element: AC3DVV Model: 1506-1001250-50Crucea Ref: 2RUU9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€354.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 80
În interiorul Dia.1"
Lungime50ft
MaterialNeopren
În afara Dia.1.25 "
Temp. Gamă-40 Până la 225 F.
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2125
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tubul din neopren E James & Co 1506-1001250-50 este ideal pentru aplicații de uz general de transfer și debit gravitațional fără presiune.
    • Acest tub din neopren este rezistent la ozon, lumina soarelui, ulei, caldura si derivati ​​din petrol si are capacitatea de a ramane flexibil chiar si la temperaturi scazute.
    • Are un rating de ham de Shore A 80 și poate funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -40 și 225 de grade Fahrenheit.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1506-1001250-50 Tub din neopren 1 inchi ID 50 picioare
€354.97 /unitate