E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene Tubing 1 Inch Outer Diameter 50 Feet | AC3DWP 2RUW9

E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene Tubing 1 Inch Outer Diameter 50 Feet

În stoc
Element: AC3DWP Model: 1508-375100-50Crucea Ref: 2RUW9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€646.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire3"
CuloriNegru
DuritateMalul A: 64
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
MaterialSantopren
Presiune maximă19 psi
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-60 până la 275F
Forța de tracțiune950 PSI
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3125
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1508-062188-50 Tub Santoprene 3/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€37.52
E JAMES & CO 1508-125250-50 Tub Santoprene 1/4 inch diametru exterior 50 picioare | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€44.85
E JAMES & CO 1508-125375-50 Tub Santoprene 3/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€101.83
E JAMES & CO 1508-188312-50 Tub Santoprene 5/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€50.92
E JAMES & CO 1508-188375-50 Tub Santoprene 3/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€82.57
E JAMES & CO 1508-188563-50 Tub Santoprene 9/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11/16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€211.16
E JAMES & CO 1508-250375-50 Tub Santoprene 3/8 inch diametru exterior 50 picioare | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€62.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene Tubing 1 Inch Outer Diameter 50 Feet
€646.82 /unitate