E JAMES & CO 1508-625813-50 Tub Santoprene 13/16 inch Diametru exterior 50 picioare | AC3DWV 2RUX5

E JAMES & CO 1508-625813-50 Tub Santoprene 13/16 inch Diametru exterior 50 picioare

În stoc
Element: AC3DWV Model: 1508-625813-50Crucea Ref: 2RUX5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€228.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire2.437 "
CuloriNegru
DuritateMalul A: 64
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime50ft
MaterialSantopren
Presiune maximă7 psi
În afara Dia.13 / 16 "
Temp. Gamă-60 până la 275F
Forța de tracțiune950 PSI
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1508-062188-50 Tub Santoprene 3/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€40.03
E JAMES & CO 1508-125250-50 Tub Santoprene 1/4 inch diametru exterior 50 picioare | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€50.47
E JAMES & CO 1508-125375-50 Tub Santoprene 3/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€112.82
E JAMES & CO 1508-188312-50 Tub Santoprene 5/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€56.41
E JAMES & CO 1508-188375-50 Tub Santoprene 3/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€91.48
E JAMES & CO 1508-188563-50 Tub Santoprene 9/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11/16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€233.97
E JAMES & CO 1508-250375-50 Tub Santoprene 3/8 inch diametru exterior 50 picioare | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€69.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1508-625813-50 Tub Santoprene 13/16 inch Diametru exterior 50 picioare
€228.17 /unitate