Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525F-250500-25 Tub Viton 1/4 inch ID 1/2 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXM 4CHJ9

E JAMES & CO 1525F-250500-25 Tub Viton 1/4 inch ID 1/2 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XXM Model: 1525F-250500-25Crucea Ref: 4CHJ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,240.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 75
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-30 la 400 F
Toleranță+/- 0.025 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăToleranțăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-250312-25 Tub Viton 1/4 inch ID 5/16 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWK 4CHG2 1525S-250312-25Malul A: 605 / 16 "-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "1 / 32 "€405.46
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Tub Viton 1/4 inch ID 3/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Malul A: 603 / 8 "-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "€655.43
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Tub Viton 1/4 inch ID 1/2 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25Malul A: 601 / 2 "-40 Până la 400 F.+/- 0.025 "1 / 8 "€1,261.90
E JAMES & CO 1525F250312-25 Tub Viton 1/4 inch ID 5/16 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25Malul A: 755 / 16 "-30 la 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€338.82
E JAMES & CO 1525F-250375-25 Tub Viton 1/4 inch ID 3/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375-25Malul A: 753 / 8 "-30 la 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€496.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525F-250500-25 Tub Viton 1/4 inch ID 1/2 inch Diametru exterior 25 picioare
€1,240.17 /unitate