Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Tub Viton 5/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XWN 4CHG5

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Tub Viton 5/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XWN Model: 1525S-312438-25Crucea Ref: 4CHG5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€708.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.5 / 16 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă-40 Până la 400 F.
Toleranță+/- 0.025 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-312563-25 Tub Viton 5/16 inch ID 9/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XWP 4CHG6 1525S-312563-25Malul A: 609 / 16 "-40 Până la 400 F.1 / 8 "€1,571.32
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Tub Viton 5/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25Malul A: 757 / 16 "-30 la 400 F1 / 16 "€603.17
E JAMES & CO 1525F-312563-25 Tub Viton 5/16 inch ID 9/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563-25Malul A: 759 / 16 "-30 la 400 F1 / 8 "€1,500.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Tub Viton 5/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare
€708.84 /unitate