Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Tub Viton 3/4 inch ID 7/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWW 4CHH3

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Tub Viton 3/4 inch ID 7/8 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XWW Model: 1525S-750875-25Crucea Ref: 4CHH3
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
€1,686.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-40 Până la 400 F.
Toleranță+/- 0.032 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Tub Viton 3/4 inch ID 1 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25Malul A: 601"-40 Până la 400 F.1 / 8 "€3,876.09
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Tub Viton 3/4 inch ID 7/8 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Malul A: 757 / 8 "-30 la 400 F1 / 16 "€1,740.27
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Tub Viton 3/4 inch ID 1 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25Malul A: 751"-30 la 400 F1 / 8 "€3,301.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Tub Viton 3/4 inch ID 7/8 inch Diametru exterior 25 picioare
€1,686.51 /unitate