Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Tub Viton 3/4 inch ID 1 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXX 4CHK9

E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Tub Viton 3/4 inch ID 1 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XXX Model: 1525F-7501000-25Crucea Ref: 4CHK9
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
€3,301.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 75
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-30 la 400 F
Toleranță+/- 0.032 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-750875-25 Tub Viton 3/4 inch ID 7/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWW 4CHH3 1525S-750875-25Malul A: 607 / 8 "-40 Până la 400 F.1 / 16 "€1,686.51
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Tub Viton 3/4 inch ID 1 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25Malul A: 601"-40 Până la 400 F.1 / 8 "€3,876.09
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Tub Viton 3/4 inch ID 7/8 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Malul A: 757 / 8 "-30 la 400 F1 / 16 "€1,740.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Tub Viton 3/4 inch ID 1 inch Diametru exterior 25 picioare
€3,301.12 /unitate