E JAMES & CO 1530-125175 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 3/4 inch Od | AD6XZK 4CHR8

E JAMES & CO 1530-125175 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 3/4 inch Od

În stoc
Articol: AD6XZK Model: 1530-125175Crucea Ref: 4CHR8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirație și transfer
Raza de indoire5"
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime25ft
MaterialPVC cu sârmă
Presiune maximă85 la 70 de grade F
În afara Dia.1.75 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă20 de grade până la 150 de grade F
TipPVC transparent cu fir
Vid29.9 în. Hg
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2925
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS3917390010
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1530-250500 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1/2 inch Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 la 70 de grade F1 / 2 "1 / 8 "€113.07
E JAMES & CO 1530-375625 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 5/8 inch Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 la 70 de grade F5 / 8 "1 / 8 "€131.42
E JAMES & CO 1530-500687 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 13/16 inch Od | AD6XZF 4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 la 70 de grade F13 / 16 "5 / 32 "€185.66
E JAMES & CO 1530-625100 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 inch Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 la 70 de grade F1"3 / 16 "€212.89
E JAMES & CO 1530-750112 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 1/8 inch Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 la 70 de grade F1.25 "3 / 16 "€247.95
E JAMES & CO 1530-100137 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 3/8 inch Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 la 70 de grade F1.375 "3 / 16 "€308.84
E JAMES & CO 1530-150200 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 2 inchi diam. AD6XZL 4CHR9 1530-1502006"1.5 "85 la 70 de grade F2"1 / 4 "€642.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1530-125175 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 3/4 inch Od
€478.35 /unitate