E JAMES & CO 1530-200250 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 2 1/2 inch diam. AD6XZM 4CHT1

E JAMES & CO 1530-200250 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 2 1/2 inch Od

În stoc
Articol: AD6XZM Model: 1530-200250Crucea Ref: 4CHT1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€795.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirație și transfer
Raza de indoire8"
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.2"
Lungime25ft
MaterialPVC cu sârmă
Presiune maximă70 la 70 de grade F
În afara Dia.2.5 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă20 de grade până la 150 de grade F
TipPVC transparent cu fir
Vid29.9 în. Hg
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.77
Înălțimea navei (cm)75.69
Lungimea navei (cm)74.42
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS3917390010
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1530-250500 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1/2 inch Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 la 70 de grade F1 / 2 "1 / 8 "€113.07
E JAMES & CO 1530-375625 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 5/8 inch Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 la 70 de grade F5 / 8 "1 / 8 "€131.42
E JAMES & CO 1530-500687 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 13/16 inch Od | AD6XZF 4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 la 70 de grade F13 / 16 "5 / 32 "€185.66
E JAMES & CO 1530-625100 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 inch Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 la 70 de grade F1"3 / 16 "€212.89
E JAMES & CO 1530-750112 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 1/8 inch Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 la 70 de grade F1.25 "3 / 16 "€247.95
E JAMES & CO 1530-100137 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 3/8 inch Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 la 70 de grade F1.375 "3 / 16 "€308.84
E JAMES & CO 1530-125175 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 1 3/4 inch Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 la 70 de grade F1.75 "1 / 4 "€478.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1530-200250 Furtun PVC transparent cu sârmă 25 picioare 2 1/2 inch Od
€795.30 /unitate