Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1600-1/8A Cauciuc Epdm 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKG 1MYB6

E JAMES & CO 1600-1/8A cauciuc Epdm 1/8 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AB2NKG Model: 1600-1 / 8ACrucea Ref: 1MYB6
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
€18.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 8 "
TipGradul de uz general
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 1600-1/32A Cauciuc Epdm 1/32 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€6.00
E JAMES & CO 1600-1/16A Cauciuc Epdm 1/16 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€10.36
E JAMES & CO 1600-3/32A Cauciuc Epdm 3/32 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€12.41
E JAMES & CO 1600-3/16A Cauciuc Epdm 3/16 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€30.54
E JAMES & CO 1600-1/4A Cauciuc Epdm 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€37.27
E JAMES & CO 1600-3/8A Cauciuc Epdm 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€57.64
E JAMES & CO 1600-1/2A Cauciuc Epdm 1/2 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKL 1MYC1 1600-1 / 2AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€76.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/8A cauciuc Epdm 1/8 inch grosime 12 x 12 inch
€18.97 /unitate