Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Cauciuc Epdm 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2NNA 1MYJ9

E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Cauciuc Epdm 3/8 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Element: AB2NNA Model: 1600-3 / 8XTAPECrucea Ref: 1MYJ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 8 "
TipGradul de uz general
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.87
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE Cauciuc Epdm 1/32 inch grosime 2 x 36 in | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"€8.69
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE Cauciuc Epdm 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"€14.52
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE Cauciuc Epdm 3/32 inch grosime 2 x 36 in | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"€17.92
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE Cauciuc Epdm 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"€15.35
E JAMES & CO 1600-3/16XTAPE Cauciuc Epdm 3/16 inch grosime 2 x 36 in | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"€20.01
E JAMES & CO 1600-1/4XTAPE Cauciuc Epdm 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"€39.35
E JAMES & CO 1600-1/2XTAPE Cauciuc Epdm 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AB2NNB 1MYK1 1600-1 / 2XTAPE1 / 2 "2"€31.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Cauciuc Epdm 3/8 inch grosime 2 x 36 inch
€25.71 /unitate