Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2830-1/32C Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 12 x 36 inch | AB2MPX 1MVX4

E JAMES & CO 2830-1/32C cauciuc silicon 1/32 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Articol: AB2MPX Model: 2830-1 / 32CCrucea Ref: 1MVX4
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
€39.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriRoșu
Durometru30A
elongație100%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune550 PSI
Grosime1 / 32 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6515
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 2830-1/32A Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32ASimplu12 "1 / 32 "€16.93
E JAMES & CO 2830-1/16A Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€26.49
E JAMES & CO 2830-3/32A Cauciuc Silicon 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32ASimplu12 "3 / 32 "€37.92
E JAMES & CO 2830-1/8A Cauciuc Silicon 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€74.49
E JAMES & CO 2830-3/16A Cauciuc silicon 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€105.50
E JAMES & CO 2830-1/4A Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€142.39
E JAMES & CO 2830-3/8A Cauciuc Silicon 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8ASimplu12 "3 / 8 "€154.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/32C cauciuc silicon 1/32 inch grosime 12 x 36 inch
€39.81 /unitate