Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2860-1/16BTAPE Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 24 inch | AB2NCE 1MXL8

E JAMES & CO 2860-1/16BTAPE Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Element: AB2NCE Model: 2860-1 / 16BTAPECrucea Ref: 1MXL8
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
€73.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriRoșu
Durometru60A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime1 / 16 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)61.44
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 2860-1/32A Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32ASimplu12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2860-1/16A Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2860-3/32A Cauciuc Silicon 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32ASimplu12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2860-1/8A Cauciuc Silicon 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2860-3/16A Cauciuc Silicon 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2860-1/4A Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2860-3/8A Cauciuc silicon 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8ASimplu12 "3 / 8 "€152.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/16BTAPE Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 24 inch
€73.64 /unitate