Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4990-5M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 5mm Standard | AF8AGW 24AJ55

PROTO J4990-5M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 5mm Standard

În stoc
Articol: AF8AGW Model: J4990-5M-TTCrucea Ref: 24AJ55
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
€58.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclul Tether Ready
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncteNA
Tip de ieșireSoclu pentru biți - Hex
Lungime totală2 23 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea5"
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5206M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 6mm 12 Points | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 3 / 32 "6Standard€44.56
PROTO J5207M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 7mm 12 Points | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 3 / 32 "7mmStandard€42.54
PROTO J5208M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 8mm 12 Points | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 3 / 32 "8Standard€42.18
PROTO J5209M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 9mm 12 Points | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 3 / 32 "9Standard€43.66
PROTO J5210M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 10mm 12 Points | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 3 / 32 "10Standard€42.18
PROTO J5211M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 11mm 12 Points | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 3 / 32 "11Standard€42.39
PROTO J5212M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 12mm 12 Points | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1.125 "12 "Standard€42.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4990-5M-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 5mm Standard
€58.76 /unitate