Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2860-1/2A Cauciuc Silicon 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVV 1MWP4

E JAMES & CO 2860-1/2A Cauciuc silicon 1/2 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Element: AB2MVV Model: 2860-1 / 2ARef încrucișat: 1MWP4
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
€223.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriRoșu
Durometru60A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime1 / 2 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 2860-1/32A Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32ASimplu12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2860-1/16A Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2860-3/32A Cauciuc Silicon 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32ASimplu12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2860-1/8A Cauciuc Silicon 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2860-3/16A Cauciuc Silicon 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2860-1/4A Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2860-3/8A Cauciuc silicon 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8ASimplu12 "3 / 8 "€152.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/2A Cauciuc silicon 1/2 inch grosime 12 x 12 inch
€223.21 /unitate