Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2950B-1/8C Cauciuc silicon 1/8 inch grosime 12 x 36 in | AD4THA 43Z062

E JAMES & CO 2950B-1/8C cauciuc silicon 1/8 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AD4THA Model: 2950B-1/8CCrucea Ref: 43Z062
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
€194.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
Materialsilicon
Max. Temp.+400 de grade
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune750 PSI
Grosime1 / 8 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1074
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 2950B-1/16A Cauciuc silicon 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "12 "€26.95
E JAMES & CO 2950B-1/16B Cauciuc silicon 1/16 inch grosime 12 x 24 in | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BSimplu24 "1 / 16 "12 "€59.24
E JAMES & CO 2950B-1/16C Cauciuc silicon 1/16 inch grosime 12 x 36 inch | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CSimplu36 "1 / 16 "12 "€85.17
E JAMES & CO 2950B-1/16X cauciuc silicon 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XSimplu36 "1 / 16 "2"€14.36
E JAMES & CO 2950B-1/16Y Cauciuc silicon 1/16 inch grosime 4 x 36 inch | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YSimplu36 "1 / 16 "4"€27.55
E JAMES & CO 2950B-1/16Z Cauciuc silicon 1/16 inch grosime 6 x 36 in | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZSimplu36 "1 / 16 "6"€38.96
E JAMES & CO 2950B-1/16-10 Cauciuc silicon 1/16 inch grosime 36 x 10 picioare | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Simplu10ft1 / 16 "36 "€801.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/8C cauciuc silicon 1/8 inch grosime 12 x 36 inch
€194.81 /unitate