E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M Cauciuc Epdm 1/4 inch T 36 x 36 inch 60a | AD2PFZ 3TEH2

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M Cauciuc Epdm 1/4 inch T 36 x 36 inch 60a

În stoc
Articol: AD2PFZ Model: 3065E1 / 4EPDM6MCrucea Ref: 3TEH2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€681.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Evaluare-55 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime1 / 4 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1762
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 1600-1/32A Cauciuc Epdm 1/32 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€6.00
E JAMES & CO 1600-1/16A Cauciuc Epdm 1/16 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€10.36
E JAMES & CO 1600-3/32A Cauciuc Epdm 3/32 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€12.41
E JAMES & CO 1600-1/8A Cauciuc Epdm 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€18.97
E JAMES & CO 1600-3/16A Cauciuc Epdm 3/16 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€30.54
E JAMES & CO 1600-1/4A Cauciuc Epdm 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€37.27
E JAMES & CO 1600-3/8A Cauciuc Epdm 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AGradul de uz generalSimplu300%12 "12 "225 F-40 grade F1000 psi€57.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M Cauciuc Epdm 1/4 inch T 36 x 36 inch 60a
€681.13 /unitate