Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 3065E1/64B4D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3MEG 2UPC9

E JAMES & CO 3065E1/64B4D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AC3MEG Model: 3065E1 / 64B4DCrucea Ref: 2UPC9
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
€27.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40A
elongație550%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1 / 64 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneTip de suportDurometruGrosimeTipLăţimeelongațieLungimePreț
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiSimplu30A3 / 32 "Grad ridicat12 "450%12 "€19.86
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiSimplu30A3 / 16 "Grad ridicat12 "450%12 "€36.54
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiSimplu30A3 / 8 "Grad ridicat12 "450%12 "€66.62
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiSimplu30A3 / 4 "Grad ridicat12 "450%12 "€114.38
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 24 inch | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiSimplu30A3 / 32 "Grad ridicat12 "450%24 "€35.59
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiSimplu30A3 / 16 "Grad ridicat12 "450%24 "€62.59
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiSimplu30A3 / 8 "Grad ridicat12 "450%24 "€133.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64B4D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 inch
€27.68 /unitate