Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCT 2UNW8

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in

În stoc
Element: AC3MCT Model: 3065E3 / 32EPDM5DCrucea Ref: 2UNW8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€91.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Evaluare-55 grade F
Forța de tracțiune1600 psi
Grosime3 / 32 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8968
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D Cauciuc Epdm 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5DSimplu1 / 64 "12 "€29.14
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM5D Cauciuc Epdm 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DSimplu1 / 32 "12 "€34.64
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM5D Cauciuc Epdm 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DSimplu1 / 16 "12 "€62.34
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM5D Cauciuc Epdm 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DSimplu1 / 8 "12 "€116.83
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM5D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DSimplu3 / 16 "12 "€179.53
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM5D Cauciuc Epdm 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DSimplu1 / 4 "12 "€233.92
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5M Cauciuc Epdm 1/64 inch T 36 x 36 inch 50a | AD2PFM 3TEF7 3065E1 / 64EPDM5MNon-adeziv1 / 64 "36 "€82.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in
€91.36 /unitate