E JAMES & CO 360-3/16 Roll Vinyl 3/16 Th x 36 Inch Lățime 60 Feet Lungime Negru | AC8WFL 3EFP7

E JAMES & CO 360-3/16 rulou de vinil 3/16 înth x 36 inch lățime 60 picioare lungime negru

În stoc
Articol: AC8WFL Model: 360-3 / 16Crucea Ref: 3EFP7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,250.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime60ft
MaterialCauciuc de vinil
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Evaluare+20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 16 "
TipScop general
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.6835
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMin. Temp. EvaluareGrosimePreț
E JAMES & CO 360-1/16 Roll Vinyl 1/16 Th x 36 Inch Lățime 150 Feet Lungime Negru | AC8WFH 3EFP4 360-1 / 16150ft+20 grade F1 / 16 "€2,263.99
E JAMES & CO 360-1/4 Roll Vinyl 1/4 Th x 36 Inch Lățime 50 Feet Lungime Negru | AC8WFJ 3EFP5 360-1 / 450ft+20 grade F1 / 4 "€2,786.63
E JAMES & CO 360-1/8 Roll Vinyl 1/8 Th x 36 Inch Lățime 75 Feet Lungime Negru | AC8WFK 3EFP6 360-1 / 875ft+20 grade F1 / 8 "€2,261.22
E JAMES & CO 360-1/16-25 Cauciuc Vinil 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2MWA 6VNK4 360-1/16-2525ft20 grade F1 / 16 "€348.76
E JAMES & CO 360-1/4-10 cauciuc vinil 1/4 inch Th 36 in x 10 feet | AF2MWB 6VNK5 360-1/4-1010ft+20 grade F1 / 4 "€702.42
E JAMES & CO 360-1/8-15 cauciuc vinil 1/8 inch Th 36 in x 15 feet | AF2MWC 6VNK6 360-1/8-1515ft+20 grade F1 / 8 "€452.25
E JAMES & CO 360-3/16-10 cauciuc vinil 3/16 inch Th 36 in x 10 feet | AF2MWD 6VNK7 360-3/16-1010ft+20 grade F3 / 16 "€526.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 360-3/16 rulou de vinil 3/16 înth x 36 inch lățime 60 picioare lungime negru
€3,250.30 /unitate