E JAMES & CO 387-1/4 rulou gumă naturală 1/4 x 36 inch 40 picioare lungime bronz | AC8WFU 3EFU1

E JAMES & CO 387-1/4 rulou gumă naturală 1/4 x 36 inch 40 picioare lungime bronz

În stoc
Articol: AC8WFU Model: 387-1 / 4Crucea Ref: 3EFU1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,101.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriBronza
Durometru40A
elongație600%
finalizareaSmooth
Lungime40ft
MaterialCauciuc de gumă naturală
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune3000 psi
Grosime1 / 4 "
TipGrad comercial
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.4205
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 387-1/16 rulou gumă naturală 1/16 x 36 inch 100ft L maro | AC8WFR 3EFT8 387-1 / 16100ft1 / 16 "€3,148.24
E JAMES & CO 387-1/2 rulou gumă naturală 1/2 x 36 inch 30 picioare lungime bronz | AC8WFT 3EFT9 387-1 / 230ft1 / 2 "€4,713.77
E JAMES & CO 387-1/8 rulou gumă naturală 1/8 x 36 inch 50 picioare lungime bronz | AC8WFV 3EFU2 387-1 / 850ft1 / 8 "€2,918.54
E JAMES & CO 387-3/16 rulou gumă naturală 3/16 x 36 inch 40 picioare lungime bronz | AC8WFW 3EFU4 387-3 / 1640ft3 / 16 "€3,228.66
E JAMES & CO 387-3/8 rulou gumă naturală 3/8 x 36 inch 30 picioare lungime bronz | AC8WFX 3EFU6 387-3 / 830ft3 / 8 "€5,454.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 387-1/4 rulou gumă naturală 1/4 x 36 inch 40 picioare lungime bronz
€4,101.14 /unitate