E JAMES & CO 387-3/8-10 Gumă de cauciuc 3/8 inch Th 36 in x 10 Feet | AF2MWW 6VNP3

E JAMES & CO 387-3/8-10 gumă de cauciuc 3/8 inch grosime 36 in x 10 picioare

În stoc
Articol: AF2MWW Model: 387-3 / 8-10Crucea Ref: 6VNP3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,821.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriBronza
Durometru40A
elongație600%
finalizareaSmooth
Lungime10ft
MaterialGumă de cauciuc
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune3000 psi
Grosime3 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.37
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)10.9
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 387-1/16-25 Gumă de cauciuc 1/16 inch Th 36 In x 25 Feet | AF2MWQ 6VNN6 387-1/16-2525ft1 / 16 "€889.77
E JAMES & CO 387-1/2-10 Gumă de cauciuc 1/2 inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWR 6VNN7 387-1/2-1010ft1 / 2 "€1,860.69
E JAMES & CO 387-1/4-10 Gumă de cauciuc 1/4 inch Th 36 in x 10 Feet | AF2MWT 6VNN8 387-1/4-1010ft1 / 4 "€1,161.39
E JAMES & CO 387-1/8-15 gumă de cauciuc 1/8 inch Th 36 in x 15 feet | AF2MWU 6VNN9 387-1/8-1515ft1 / 8 "€1,008.63
E JAMES & CO 387-3/16-10 Gumă de cauciuc 3/16 inch Th 36 in x 10 Feet | AF2MWV 6VNP1 387-3/16-1010ft3 / 16 "€856.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 387-3/8-10 gumă de cauciuc 3/8 inch grosime 36 in x 10 picioare
€1,821.01 /unitate