Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 4050-1/8CTAPE Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 12 x 36 inch | AB3KHK 1TXN2

E JAMES & CO 4050-1/8CTAPE Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Articol: AB3KHK Model: 4050-1 / 8CTAPECrucea Ref: 1TXN2
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
€110.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru50A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3288
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 5389-1/32HGA Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5389-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 16 "€17.80
E JAMES & CO 5389-3/32HGA Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5389-1/8HGA Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5389-3/16HGA Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5389-3/8HGA Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/8CTAPE Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 12 x 36 inch
€110.12 /unitate