Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 4 x 36 in | AB3KPY 1TYB7

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 4 x 36 in

În stoc
Articol: AB3KPY Model: 4060-1YTAPECrucea Ref: 1TYB7
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
€101.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1"
TipGrad comercial
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5163
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 4060-1/32XTAPE Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 2 x 36 in | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEAdeziv1 / 32 "2"€5.23
E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEAdeziv1 / 16 "2"€15.19
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEAdeziv3 / 32 "2"€21.03
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEAdeziv1 / 8 "2"€14.11
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEAdeziv3 / 16 "2"€26.57
E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPEAdeziv1 / 4 "2"€32.07
E JAMES & CO 4060-3/8XTAPE Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEAdeziv3 / 8 "2"€38.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 4 x 36 in
€101.05 /unitate