E JAMES & CO 6050-1Z Cauciuc Neopren 1 inch grosime 6 x 36 in | AB2MMZ 1MVN5

E JAMES & CO 6050-1Z Cauciuc Neopren 1 inch grosime 6 x 36 in

În stoc
Articol: AB2MMZ Model: 6050-1ZCrucea Ref: 1MVN5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1"
TipGrad comercial
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.274
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Cauciuc Neopren 1/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEAdeziv1 / 32 "2"€11.17
E JAMES & CO 6050-1/16XTAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEAdeziv1 / 16 "2"€11.22
E JAMES & CO 6050-3/32XTAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEAdeziv3 / 32 "2"€10.82
E JAMES & CO 6050-1/8XTAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEAdeziv1 / 8 "2"€16.71
E JAMES & CO 6050-3/16XTAPE Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEAdeziv3 / 16 "2"€15.42
E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4XTAPEAdeziv1 / 4 "2"€18.08
E JAMES & CO 6050-3/8XTAPE Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPEAdeziv3 / 8 "2"€24.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6050-1Z Cauciuc Neopren 1 inch grosime 6 x 36 in
€149.97 /unitate