Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6855C11/8B8M Cauciuc Buna-n 1/8 inch Grosime 36 x 36 inch 80a | AD2PMH 3TFR8

E JAMES & CO 6855C11/8B8M Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 36 x 36 inch 80a

În stoc
Element: AD2PMH Model: 6855C11 / 8B8MCrucea Ref: 3TFR8
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
€372.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru80A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-50 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime1 / 8 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5883
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)92.46
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportMin. Temp. EvaluareGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DSimplu-60 grade F1 / 64 "12 "€30.55
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DSimplu-60 grade F1 / 32 "12 "€35.77
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DSimplu-60 grade F1 / 16 "12 "€61.37
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DSimplu-60 grade F1 / 4 "12 "€241.64
E JAMES & CO 6855C11/64B8D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DSimplu-50 grade F1 / 64 "12 "€26.51
E JAMES & CO 6855C11/32B8D Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DSimplu-50 grade F1 / 32 "12 "€32.32
E JAMES & CO 6855C11/16B8D Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DSimplu-50 grade F1 / 16 "12 "€80.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/8B8M Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 36 x 36 inch 80a
€372.70 /unitate