Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CCB25-3/840X68 Foaie de burete Nitril 3/8x40x68 In | AF2WKB 6YGY7

E JAMES & CO CCB25-3/840X68 Foaie de burete Nitril 3/8x40x68 In

În stoc
Articol: AF2WKB Model: CCB25-3/840X68Crucea Ref: 6YGY7
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
€688.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru30-50 (Shore 00)
elongație200 Procent
finalizareaTexturat
Lungime68 "
MaterialNitril
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Evaluare-40 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime3 / 8 "
TipCelula închisă
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeTip de suportelongațieLăţimeLungimeMaterialMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
E JAMES & CO CCNES1/16-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€58.44
E JAMES & CO CCNES1/8F25-25P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€69.78
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€89.33
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€104.24
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€169.45
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€211.04
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€386.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCB25-3/840X68 Foaie de burete Nitril 3/8x40x68 In
€688.61 /unitate