Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CNES591/41/450T Sponge Roll Rubber 1/4x1/4 Inch 50 Feet | AF2WYH 6YLV4

E JAMES & CO CNES591/41/450T Burete rulou cauciuc 1/4x1/4 inch 50 picioare

În stoc
Element: AF2WYH Model: CNES591/41/450TCrucea Ref: 6YLV4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou de burete
Tip de suportBandă PSA
CuloriNegru
Durometru30-50 (Shore 00)
elongație150%
finalizareaTexturat
Lungime50ft
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune50 PSI
Grosime1 / 4 "
TipCelula închisă
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportDurometruelongațieLungimeForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO CCNES1/16F25-25 Rula de burete cauciuc 1/16x42 inch 25 picioare | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1/16F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI1 / 16 "42 "€309.80
E JAMES & CO CCNES-1/8F25-25 Rula de burete cauciuc 1/8x42 inch 25 picioare | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1/8F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI1 / 8 "42 "€339.62
E JAMES & CO CCNES-3/16F25-25 Rula de burete cauciuc 3/16x42 inch 25 picioare | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3/16F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI3 / 16 "42 "€452.44
E JAMES & CO CCNES-1/4F25-25 Rula de burete cauciuc 1/4x42 inch 25 picioare | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1/4F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI1 / 4 "42 "€490.56
E JAMES & CO CCNES-3/8F25-25 Rula de burete cauciuc 3/8x42 inch 25 picioare | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3/8F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI3 / 8 "42 "€847.73
E JAMES & CO CCNES-1/2F25-25 Burete rulou cauciuc 1/2x42 inch 25 picioare | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1/2F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI1 / 2 "42 "€1,057.61
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Burete rulou cauciuc 1x42 inch 25 picioare | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Simplu30-50 (Shore 00)150%25ft50 PSI1"42 "€2,557.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CNES591/41/450T Burete rulou cauciuc 1/4x1/4 inch 50 picioare
€22.00 /unitate