Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CSBUNA-8.5-100 Rubber Cord Buna 8.5mm Diameter 100 Feet | AF2FBJ 6RTY4

E JAMES & CO CSBUNA-8.5-100 Snur cauciuc Buna 8.5mm Diametru 100 picioare

În stoc
Articol: AF2FBJ Model: CSBUNA-8.5-100Crucea Ref: 6RTY4
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
€359.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de cablu de cauciuc
CuloriNegru
Diametru8.5mm
Durometru70
Lungime100ft
MaterialBuna
Rezistent laUleiuri și benzine petroliere
Interval de temperatură-40 până la +250 F.
Forța de tracțiune1450 psi
Toleranță+/-.31 mm RMA de înaltă precizie
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5155
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4007000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperaturăCuloriDiametruForța de tracțiuneToleranțăTipDurometruLungimePreț
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 Snur de cauciuc Buna 3/32 Inch 10 Feet | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 de grade până la 250 de gradeNegru3 / 32 "1450 psi+/-.014" RMA de înaltă preciziePătrat7010ft€18.38
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 Cordon de cauciuc Buna 3/32 Inch 25 Feet | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 de grade până la 250 de gradeNegru3 / 32 "1450 psi+/-.014" RMA de înaltă preciziePătrat7025ft€41.84
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 Snur de cauciuc Buna 3/32 Inch 100 Feet | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 de grade până la 250 de gradeNegru3 / 32 "1450 psi+/-.014" RMA de înaltă preciziePătrat70100ft€155.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 10 Feet | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat7010ft€23.43
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 25 Feet | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat7025ft€44.67
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 50 Feet | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat7050ft€105.84
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 100 Feet | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat70100ft€165.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-8.5-100 Snur cauciuc Buna 8.5mm Diametru 100 picioare
€359.20 /unitate