Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EZ LOK 303-004 Inserție cu filet cu autoblocare, lungime de 1/4 inch, oțel inoxidabil 303, burghiu de 5/32 inch | CG6MXE 4ZB64

E-Z LOK 303-004 Inserție cu filet cu autoblocare, lungime 1/4 inch, oțel inoxidabil 303, burghiu 5/32 inch

În stoc
Articol: CG6MXE Model: 303-004Crucea Ref: 4ZB64
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
€37.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare filet
Duritate Brinell160
Dimensiunea burghiului5 / 32 "
Dimensiunea firului extern10-32
Lungime1 / 4 "
Material303 oțel inoxidabil
Min. Adâncime completă a firului9/32
Atingeți Mărimi10-32
Forța de tracțiune89,900 psi
Tip filetUNC Internal / UNC External
Tip de pereteGreu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru utilizare pe metal

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E-Z LOK 303-004 Inserție cu filet cu autoblocare, lungime 1/4 inch, oțel inoxidabil 303, burghiu 5/32 inch
€37.81 /ambalaj