Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE BELTING 4941100 Centura rotunda din poliuretan solid 3/16 inch | AC4LBE 30D659

EAGLE BELTING 4941100 Curea rotundă din poliuretan solid de 3/16 inch

În stoc
Element: AC4LBE Model: 4941100Crucea Ref: 30D659
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
€267.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea rotundă detectabilă cu metale
CuloriAlbastru
Tipul nucleuluiSolid
Diametru3 / 16 "
DuritateMalul A 80
Materialpoliuretan
Min. Rola Dia.1-5/16 "
Lungime totală100ft
Temp. Gamă-22 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926906090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Textură (netedă)

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
EAGLE BELTING 4941101 Centura rotunda din poliuretan solid de 1/4 inch | AC4LBF 30D660 49411011 / 4 "€377.51
EAGLE BELTING 4941102 Centura rotunda din poliuretan solid 5/16 inch | AC4LBG 30D661 49411025 / 16 "€576.09
EAGLE BELTING 4941103 Centura rotunda din poliuretan solid de 3/8 inch | AC4LBH 30D662 49411033 / 8 "€789.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE BELTING 4941100 Curea rotundă din poliuretan solid de 3/16 inch
€267.70 /unitate