EAGLE TOOL US EC25072 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 72 inch lungime | AG3ETK 33GM50

EAGLE TOOL US EC25072 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 72 inch lungime

Element: AG3ETK Model: EC25072Crucea Ref: 33GM50
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€53.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.1 / 4 "
Tăierea muchieiPunct divizat
Diametru1 / 4 "
Lungime72 "
Lungime totală72 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2448
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
EAGLE TOOL US EC25018 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 18 inch lungime | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "€48.11
EAGLE TOOL US EC25024 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 24 inch lungime | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "€51.55
EAGLE TOOL US EC25036 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 36 inch lungime | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "€50.30
EAGLE TOOL US EC25054 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 54 inch lungime | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "€52.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US EC25072 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 72 inch lungime
€53.68 /unitate